Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Winter-Latzhose gelb/marine Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2087
Planam 2087
Artikel-Nr.:
     2627A-4705208752
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2087052
EAN/GTIN:
     4030913049885
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Für ein perfektes Körperklima!

  • Wattiert, atmungsaktiv, wasserdicht
  • Reißverschluss am Unterschenkel
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett
  • 1 Maßstabtasche rechts
  • 1 Oberschenkeltasche links mit Patte und Klett
  • 1 Handytasche
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Latztasche mit Reißverschluss
  • Hammerschlaufe
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
L
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,09*
€ 64,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,72*
€ 66,33*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,74*
€ 66,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,92*
€ 67,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,17*
€ 71,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2087048
ab € 48,94*
Ähnlich
Planam
2087044
ab € 48,97*
Ähnlich
Planam
2087056
ab € 49,26*
Ähnlich
Planam
2087060
ab € 49,28*
Ähnlich
Planam
2087064
ab € 54,35*
Ähnlich
Planam
2087068
ab € 54,25*
Ähnlich
Planam
2086044
ab € 49,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.