Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz 2087052 Gr.L Winterlatzhose gelb/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnschutz 2087052 Gr.L Winterlatzhose gelb/marine
Planam Warnschutz 2087052 Gr.L Winterlatzhose gelb/marine
Planam Warnschutz 2087052 Gr.L Winterlatzhose gelb/marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2000470377
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2087052
EAN/GTIN:
     4030913049885
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
PLANAM Winter Latzhose, gelb/marine, Größe: L (2087052)

Für ein perfektes Körperklima!

Warnschutz
Wattiert, atmungsaktiv, wasserdicht, Reißverschluss am Unterschenkel, 2 aufgesetzte Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett, 1 Maßstabtasche rechts, 1 Oberschenkeltasche links mit Patte und Klett, 1 Handytasche, Reißverschluss im Hosenschlitz, Latztasche mit Reißverschluss, Hammerschlaufe, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern.
EN 471 2-2, EN 343 3-3
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
max. 25 Wäschen
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010502
HerstellerNr:
2087052
Werksnummer:
2087052
Profil:
L
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,180000
Gewicht brutto Kg:
1,330000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
L
Produktart:
Latzhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,12*
€ 63,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,31*
€ 65,41*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,55*
€ 65,73*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,05*
€ 66,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,18*
€ 71,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2087048
ab € 49,15*
Ähnlich
Planam
2087044
ab € 49,07*
Ähnlich
Planam
2087056
ab € 49,36*
Ähnlich
Planam
2087060
ab € 49,22*
Ähnlich
Planam
2087064
ab € 54,11*
Ähnlich
Planam
2087068
ab € 54,05*
Ähnlich
Planam
2086044
ab € 49,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.