Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Parka orange/marine Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2056
Planam 2056
Artikel-Nr.:
     2627A-4705205644
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2056044
EAN/GTIN:
     4030913018966
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Beste Materialien, bester Schutz!

  • Atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze abnehmbar
  • herausnehmbares Innenfutter
  • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und 3 Stiftfächern und Handytasche rechts
  • durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen
  • Kordelzug im Bund
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/marine
Größe:
S
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,83*
€ 58,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,75*
€ 59,17*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,82*
€ 59,62*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 48,38*
€ 61,23*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,20*
€ 63,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2056072
ab € 88,52*
Ähnlich
Planam
2056076
ab € 88,40*
Ähnlich
Planam
2056080
ab € 89,01*
Ähnlich
Planam
2056084
ab € 88,54*
Ähnlich
Planam
2057044
ab € 45,79*
Ähnlich
Planam
2058044
ab € 44,30*
Ähnlich
Planam
2056052
ab € 45,68*
Ähnlich
Planam
2056048
ab € 24,80*
Ähnlich
Planam
2056056
ab € 45,91*
Ähnlich
Planam
2056060
ab € 45,81*
Ähnlich
Planam
2056064
ab € 48,92*
Ähnlich
Planam
2056068
ab € 50,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.