Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz 2056044 Gr.S Parka orange/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnschutz 2056044 Gr.S Parka orange/marine
Planam Warnschutz 2056044 Gr.S Parka orange/marine
Planam Warnschutz 2056044 Gr.S Parka orange/marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2000476008
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2056044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
PLANAM Parka, orange/marine, Größe: S (2056044)

Beste Materialien, bester Schutz!

Warnschutz
Atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Kapuze abnehmbar, herausnehmbares Innenfutter, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und 3 Stiftfächern und Handytasche rechts, durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen, Kordelzug im Bund, verstellbare Ärmelbündchen.
EN 471 3-2, EN 343 3-3
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
max. 25 Wäschen
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
2056044
Werksnummer:
2056044
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
1,230000
Gewicht brutto Kg:
1,350000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange/marine
Groesse:
S
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,87*
€ 59,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,56*
€ 59,93*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,79*
€ 60,66*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 48,30*
€ 62,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,35*
€ 64,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2056072
ab € 88,94*
Ähnlich
Planam
2056076
ab € 88,12*
Ähnlich
Planam
2056080
ab € 88,57*
Ähnlich
Planam
2056084
ab € 88,20*
Ähnlich
Planam
2057044
ab € 45,94*
Ähnlich
Planam
2058044
ab € 44,37*
Ähnlich
Planam
2056052
ab € 45,84*
Ähnlich
Planam
2056048
ab € 24,76*
Ähnlich
Planam
2056056
ab € 45,74*
Ähnlich
Planam
2056060
ab € 45,75*
Ähnlich
Planam
2056064
ab € 48,68*
Ähnlich
Planam
2056068
ab € 50,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.