Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Comfort-Jacke gelb/marine Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2047
Planam 2047
Artikel-Nr.:
     2627A-4705204772
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2047072
EAN/GTIN:
     4030913918624
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Tragekomfort, der keine Wünsche offen lässt!

  • Atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze im Kragen einrollbar
  • herausnehmbares Webpelzfutter
  • Handytasche
  • abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss (an den Reißverschlüssen kann bei extremem Wetter oder beim Arbeiten über Kopf Wasser eindringen
  • abtrennbarer Webpelz-Kragen
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem rechten Ärmel
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • 2 seitliche Eingrifftaschen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Webpelz
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
4XL
Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam thermojacken 5xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, planam, pilotenjacke, winterjacke, allwetterjacke, warnschutzkleidung, warnpilotenjacke, warnschutzjacke, warnschutzregenjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,17*
€ 95,06*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,38*
€ 97,24*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 77,93*
€ 97,71*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,83*
€ 97,73*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,53*
€ 105,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2047076
ab € 74,85*
Ähnlich
Planam
2047080
ab € 74,95*
Ähnlich
Planam
2047084
ab € 75,23*
Ähnlich
Planam
2047052
ab € 37,41*
Ähnlich
Planam
2047048
ab € 37,36*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 37,56*
Ähnlich
Planam
2047060
ab € 37,46*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 37,45*
Ähnlich
Planam
2047064
ab € 41,08*
Ähnlich
Planam
2047068
ab € 40,97*
Ähnlich
Planam
2046044
ab € 37,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.