Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Comfort-Jacke orange/marine Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2046
Planam 2046
Artikel-Nr.:
     2627A-4705204664
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2046064
EAN/GTIN:
     4030913018836
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Tragekomfort, der keine Wünsche offen lässt!

  • Atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze im Kragen einrollbar
  • herausnehmbares Webpelzfutter
  • Handytasche
  • abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss (an den Reißverschlüssen kann bei extremem Wetter oder beim Arbeiten über Kopf Wasser eindringen
  • abtrennbarer Webpelz-Kragen
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem rechten Ärmel
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • 2 seitliche Eingrifftaschen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Webpelz
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/marine
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke planam blau orange, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, planam, pilotenjacke, winterjacke, allwetterjacke, warnschutzkleidung, warnpilotenjacke, warnschutzjacke, warnschutzregenjacke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,91*
€ 53,74*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,02*
€ 53,76*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,40*
€ 54,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,20*
€ 55,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,04*
€ 55,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2046
ab € 37,46*
Ähnlich
Planam
2046072
ab € 74,90*
Ähnlich
Planam
2046076
ab € 75,05*
Ähnlich
Planam
2046080
ab € 74,72*
Ähnlich
Planam
2046084
ab € 74,76*
Ähnlich
Planam
2046052
ab € 37,28*
Ähnlich
Planam
2046056
ab € 37,26*
Ähnlich
Planam
2046060
ab € 37,37*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 37,47*
Ähnlich
Planam
2047064
ab € 41,00*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 37,77*
Ähnlich
Planam
2046044
ab € 37,32*
Ähnlich
Planam
2046068
ab € 41,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.