Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Bundjacke gelb/marine Größe 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2007
Planam 2007
Artikel-Nr.:
     2627A-4705200758
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2007058
EAN/GTIN:
     4030913030760
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke

Das einmalige Multitalent

  • Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte
  • Ärmelbündchen justierbar mit Druckknopf
  • Vierfach-Luftösen unter den Achseln
  • 2 Golffalten am Rückenteil
  • Umlegekragen
  • Aufhänger im Kragen
  • Bundabschluss
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • rechte Brusttasche mit Patte und Klettverschluss
  • linke Brusttasche mit integrierter Handytasche und Kugelschreiberfach
  • Doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
  • 1 Innentasche

Material

  • gelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • marine: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
58
Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam bundjacke gr.58 blau, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke, warnschutzkleidung, warnschutzjacke, warnschutzregenjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,37*
€ 51,93*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,71*
€ 53,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,31*
€ 57,78*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,08*
€ 62,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 48,80*
€ 63,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2007030
ab € 35,09*
Ähnlich
Planam
2007066
ab € 38,57*
Ähnlich
Planam
2007102
ab € 34,90*
Ähnlich
Planam
2007106
ab € 34,89*
Ähnlich
Planam
2007110
ab € 35,03*
Ähnlich
Planam
2007024
ab € 35,08*
Ähnlich
Planam
2007025
ab € 35,11*
Ähnlich
Planam
2007026
ab € 34,97*
Ähnlich
Planam
2007027
ab € 34,94*
Ähnlich
Planam
2007028
ab € 35,00*
Ähnlich
Planam
2007029
ab € 35,17*
Ähnlich
Planam
2007042
ab € 35,00*
Ähnlich
Planam
2007044
ab € 35,06*
Ähnlich
Planam
2007046
ab € 35,18*
Ähnlich
Planam
2007048
ab € 35,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.