Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: gelb-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: gelb-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: gelb-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: gelb-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: gelb-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: gelb-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: gelb-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: gelb-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: gelb-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: gelb-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
Artikel-Nr.:
     158-PL2007.29
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2007029
EAN/GTIN:
     4030913030678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Planam Warnschutz-Bundjacke gelb-marine Arbeitsjacke mit Reflexstreifen

Ausgewählte Version: 29 - Größe 29

Warnschutz-Bundjacke zweifarbig

  • verdeckter Reißverschluss, Patte mit Druckknöpfen
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband
  • Ärmelbündchen mit Druckknopf verstellbar
  • Luftösen unter den Achseln
  • 2 Bewegungsfalten im Rückenteil

Taschen:

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • rechte Brusttasche mit Patte und Klettverschluss
  • linke Brusttasche mit integrierter Handytasche und Kugelschreiberfach
  • 1 doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
  • 1 Innentasche

Material:

orange und gelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

marine und grün: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²

Farben: gelb/marine, orange/marine oder orange/grün

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

Bestellhinweis:

Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

gelb/marine: PL2017

orange/marine: PL2016

orange/grün: PL2018


  • Version: 29 - Größe 29
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
29
Baumwollanteil [%]:
15 %
Produktart:
Bundjacke | Warnschutzjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau | gelb
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
85 %
Farbton:
gelb-blau
Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke planam blau, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: gelb-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110, PLANAM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,18*
€ 47,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,12*
€ 48,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,03*
€ 49,01*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,05*
€ 52,64*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 52,78*
€ 67,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2007030
ab € 34,87*
Ähnlich
Planam
2007066
ab € 38,42*
Ähnlich
Planam
2007102
ab € 35,14*
Ähnlich
Planam
2007106
ab € 35,10*
Ähnlich
Planam
2007110
ab € 35,09*
Ähnlich
Planam
2007024
ab € 35,09*
Ähnlich
Planam
2007025
ab € 34,88*
Ähnlich
Planam
2007026
ab € 34,88*
Ähnlich
Planam
2007027
ab € 34,85*
Ähnlich
Planam
2007028
ab € 35,01*
Ähnlich
Planam
2007042
ab € 34,98*
Ähnlich
Planam
2007044
ab € 34,89*
Ähnlich
Planam
2007046
ab € 35,22*
Ähnlich
Planam
2007048
ab € 34,91*
Ähnlich
Planam
2007050
ab € 35,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.