Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Bundjacke uni gelb Größe 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2002
Planam 2002
Artikel-Nr.:
     2627A-4705200260
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2002060
EAN/GTIN:
     4030913031736
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke

Ein leuchtendes Beispiel für Sicherheit

  • 2 Seitentaschen
  • 1 Brusttasche mit Patte und Knöpfen links
  • 1 Handytasche rechts
  • 1 Kugelschreiberfach rechts
  • 1 Innentasche rechts
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen

Material

  • 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
uni gelb
Größe:
60
Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam winterjacke gelb, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke, warnschutzkleidung, warnschutzjacke, warnschutzregenjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,36*
€ 42,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,44*
€ 43,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,09*
€ 43,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,84*
€ 47,14*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 38,47*
€ 50,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2002102
ab € 28,39*
Ähnlich
Planam
2002106
ab € 28,39*
Ähnlich
Planam
2002110
ab € 28,58*
Ähnlich
Planam
2002024
ab € 28,48*
Ähnlich
Planam
2002025
ab € 28,41*
Ähnlich
Planam
2002026
ab € 28,60*
Ähnlich
Planam
2002027
ab € 28,42*
Ähnlich
Planam
2002028
ab € 28,55*
Ähnlich
Planam
2002029
ab € 28,40*
Ähnlich
Planam
2002042
ab € 28,55*
Ähnlich
Planam
2002044
ab € 28,49*
Ähnlich
Planam
2002046
ab € 28,50*
Ähnlich
Planam
2002048
ab € 28,59*
Ähnlich
Planam
2002050
ab € 28,51*
Ähnlich
Planam
2002052
ab € 28,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.