Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Berufsmantel BW ärmellos weiß Größe 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1692
Planam 1692
Artikel-Nr.:
     2627A-4705169236
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1692036
EAN/GTIN:
     4030913013008
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel

Nicht nur im Sommer leger und praktisch

  • Ärmellos
  • Prinzess-Form, 3/4 lang
  • Kragen mit Revers
  • Druckknopfleiste
  • 2 Seitentaschen
  • Rückengurt

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
36
Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, arbeitskittel damen weiß, arbeitskittel damen, arbeitskittel weiß, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel, damenarbeitskleidung, damenkittel, damenberufsmantel, kassak
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,97*
€ 19,64*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,67*
€ 19,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,41*
€ 20,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,63*
€ 21,10*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,77*
€ 21,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1682036
ab € 15,77*
Ähnlich
Planam
1692038
ab € 13,66*
Ähnlich
Planam
1692040
ab € 13,66*
Ähnlich
Planam
1692042
ab € 13,56*
Ähnlich
Planam
1692044
ab € 13,63*
Ähnlich
Planam
1692046
ab € 13,61*
Ähnlich
Planam
1692048
ab € 13,51*
Ähnlich
Planam
1692050
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
1692052
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
1692054
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
1687036
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.