Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Monsun Jacke orange Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1474
Planam 1474
Artikel-Nr.:
     2627A-4705147448
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1474048
EAN/GTIN:
     4030913863214
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Regen? Na und?

  • Atmungsaktiv, wasserdicht
  • Nähte hinterklebt
  • 2 seitliche Taschen mit verdecktem Reißverschluss
  • 1 Brusttasche mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen als Applikationen
  • 1 Innentasche
  • 1 Handytasche
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Kordelzug im Saum

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
    Ripstop, PLANAM-TEX beschichtet
  • Teilfutter: 100 % Polyester
    Netzfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
M
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,76*
€ 33,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,69*
€ 33,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,90*
€ 33,81*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,74*
€ 35,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,07*
€ 36,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1473044
ab € 24,65*
Ähnlich
Planam
1471044
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
PL1474.4XL
ab € 27,25*
Ähnlich
Planam
1474052
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
1474044
ab € 24,64*
Ähnlich
Planam
1474056
ab € 24,62*
Ähnlich
Planam
1474060
ab € 24,67*
Ähnlich
Planam
1474064
ab € 27,15*
Ähnlich
Planam
1470044
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
1472044
ab € 24,63*
Ähnlich
Planam
1474072
ab € 49,23*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.