Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Regenjacke, mit Kapuze, div. Taschen, orange, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Regenjacke, mit Kapuze, div. Taschen, orange, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Berufsbekleidung Regenjacke, mit Kapuze, div. Taschen, orange, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Berufsbekleidung Regenjacke, mit Kapuze, div. Taschen, orange, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Berufsbekleidung Regenjacke, mit Kapuze, div. Taschen, orange, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Berufsbekleidung Regenjacke, mit Kapuze, div. Taschen, orange, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Berufsbekleidung Regenjacke, mit Kapuze, div. Taschen, orange, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Berufsbekleidung Regenjacke, mit Kapuze, div. Taschen, orange, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Artikel-Nr.:
     158-PL1474.S
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1474044
EAN/GTIN:
     4030913863207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Planam Regenjacke Monsun orange atmungsaktiv, wasserdicht, Kapuze im Kragen

Ausgewählte Version: S - Größe S

Regenjacke Monsun

  • atmungsaktiv und wasserdicht (Wassersäule 5.000 mmWS)
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Kordelzug im Saum
  • Reflexbiesen als Applikation

Taschen:

  • 2 seitliche Taschen mit verdecktem Reißverschluss
  • 1 Brusttasche mit Reißverschluss
  • 1 Innentasche
  • 1 Handytasche

Material: 100 % Polyester Ripstop, Innenseite PLANAM-TEX beschichtet

Futter: 100 % Polyesternetz

Farben: schwarz, marine oder orange

Größen: S - XXXL

>>> Bestellhinweis:

Passende Regenhosen finden Sie unter folgenden Best.-Nr.:

schwarz: PL1480

marine: PL1481

orange: PL1484


  • Version: S - Größe S
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
S
Produktart:
Regenjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
orange
Ausstattung:
Regenschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,60*
€ 34,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,76*
€ 34,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,74*
€ 34,59*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,82*
€ 36,28*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 47,56*
€ 61,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1473044
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
1471044
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
PL1474.4XL
ab € 27,06*
Ähnlich
Planam
1474052
ab € 24,69*
Ähnlich
Planam
1474048
ab € 24,58*
Ähnlich
Planam
1474056
ab € 24,63*
Ähnlich
Planam
1474060
ab € 24,62*
Ähnlich
Planam
1474064
ab € 27,12*
Ähnlich
Planam
1470044
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
1472044
ab € 24,76*
Ähnlich
Planam
1474072
ab € 49,19*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.