| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705121102 Herst.-Nr.: 1211102 EAN/GTIN: 4030913007168 |
| |
|
| | |
| Jacke wie Hose ein Inbegriff für Qualität - Mit Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar
- Hammerschlaufe
- Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel
- Doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen
- eingesetzte Beuteltaschen
- 2 Verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
Material - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
- hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht
Zertifizierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau/marine | Größe: | 102 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, arbeitshose blau größe 102, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 102, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 18,53* | € 25,95* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,64* | € 26,51* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,35* | € 26,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,58* | € 26,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,24* | € 28,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|