Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke Tristep kornblau Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1101
Planam 1101
Artikel-Nr.:
     2627A-4705110156
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1101056
EAN/GTIN:
     4030913002132
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Dreimalig gut in Haltbarkeit, Lebensdauer und Ausstattung

  • Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte
  • Ärmelbündchen mit Druckknopf
  • Vierfach-Luftösen unter den Achseln
  • 2 Golffalten am Rückenteil
  • Aufhänger im Kragen
  • Bundabschluss verstellbar mit Klett
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • linke Brusttasche mit Patte
  • Klettverschluss und integrierte Handytasche
  • rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte
  • Klettverschluss und Kugelschreiberfach
  • Doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
  • eine Innentasche

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
56
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,66*
€ 36,37*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,78*
€ 37,15*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,06*
€ 37,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,18*
€ 37,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,61*
€ 40,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1101024
ab € 24,14*
Ähnlich
Planam
1101025
ab € 24,27*
Ähnlich
Planam
1101026
ab € 24,28*
Ähnlich
Planam
1101027
ab € 24,23*
Ähnlich
Planam
1101028
ab € 24,20*
Ähnlich
Planam
1101029
ab € 24,21*
Ähnlich
Planam
1101042
ab € 24,19*
Ähnlich
Planam
1101044
ab € 24,26*
Ähnlich
Planam
1101046
ab € 24,26*
Ähnlich
Planam
1101048
ab € 24,24*
Ähnlich
Planam
1101050
ab € 24,24*
Ähnlich
Planam
1101052
ab € 24,18*
Ähnlich
Planam
1101054
ab € 24,16*
Ähnlich
Planam
1101058
ab € 26,53*
Ähnlich
Planam
1101060
ab € 26,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.