| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000468269 Herst.-Nr.: 1101052 EAN/GTIN: 4030913002118 |
| |
|
| | |
| PLANAM Bundjacke, kornblau, Größe: 52 (1101052) Dreimalig gut in Haltbarkeit, Lebensdauer und Ausstattung. Tristep Arbeitskleidung Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte, Ärmelbündchen mit Druckknopf, Vierfach-Luftösen unter den Achseln, 2 Golffalten am Rückenteil, Aufhänger im Kragen, Bundabschluss verstellbar mit Klett, 2 aufgesetzte Seitentaschen, linke Brusttasche mit Patte, Klettverschluss und integrierte Handytasche, rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach, doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm, eine Innentasche. DIN EN ISO 6330 UVS 064178 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 320 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330, hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010101 | HerstellerNr: | 1101052 | Werksnummer: | 1101052 | Profil: | 52 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,930000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | Bundjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam bundjacke kornblau gr. 52, herren jacke, herrenjacke dunkelblau |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,28* | € 33,33* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,44* | € 33,96* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 25,22* | € 34,11* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,42* | € 34,13* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,58* | € 36,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|