Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose MG 290 mittelrot Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0631
Planam 0631
Artikel-Nr.:
     2627A-4705063154
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0631054
EAN/GTIN:
     4030913631547
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Der ideale Schutz gegen Schmutz und Staub

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche
  • Seitenschlitze verstellbar
  • Hosenschlitz mit Messing-Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem Zwischenstück
  • Sicherheitsschnalle an den Trägern

Material

  • 60 % Polyester, 40% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelrot
Größe:
54
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, planam arbeitshose 54, planam arbeitshose, arbeitshose rot, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,22*
€ 35,66*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,41*
€ 36,50*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,52*
€ 36,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,43*
€ 37,06*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,00*
€ 39,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0630024
ab € 26,20*
Ähnlich
Planam
0631024
ab € 26,21*
Ähnlich
Planam
0631025
ab € 26,08*
Ähnlich
Planam
0631026
ab € 26,03*
Ähnlich
Planam
0631027
ab € 26,20*
Ähnlich
Planam
0631028
ab € 26,12*
Ähnlich
Planam
0631029
ab € 26,23*
Ähnlich
Planam
0631042
ab € 26,03*
Ähnlich
Planam
0631044
ab € 26,20*
Ähnlich
Planam
0631046
ab € 26,22*
Ähnlich
Planam
0631048
ab € 26,03*
Ähnlich
Planam
0631050
ab € 26,12*
Ähnlich
Planam
0631052
ab € 26,20*
Ähnlich
Planam
0631056
ab € 28,72*
Ähnlich
Planam
0631058
ab € 28,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.