Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Stream Fleece Jacke schwarz/anthrazit Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0346
Planam 0346
Artikel-Nr.:
     2627A-4705034660
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0346060
EAN/GTIN:
     4030913346601
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke

Tragekomfort mit integriertem Kälteschutz

  • Wind- und Wasserabweisend
  • modisch aktuelles Design
  • High-Tech- Fleece
  • durchgehender Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen
  • Ärmelbündchen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • Fleece
  • Futter: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/anthrazit
Größe:
XXL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,24*
€ 31,29*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 22,52*
€ 31,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,60*
€ 31,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,72*
€ 33,92*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,66*
€ 34,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0348040
ab € 22,59*
Ähnlich
Planam
0347040
ab € 22,42*
Ähnlich
Planam
0346052
ab € 22,60*
Ähnlich
Planam
0346048
ab € 22,63*
Ähnlich
Planam
0346044
ab € 22,49*
Ähnlich
Planam
0346056
ab € 22,44*
Ähnlich
Planam
0346040
ab € 22,46*
Ähnlich
Planam
0346064
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.