Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, schwarz-anthrazit, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, schwarz-anthrazit, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, schwarz-anthrazit, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, schwarz-anthrazit, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, schwarz-anthrazit, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, schwarz-anthrazit, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, schwarz-anthrazit, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, schwarz-anthrazit, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, schwarz-anthrazit, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     158-PL0346.L
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0346052
EAN/GTIN:
     4030913346526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Planam Fleecejacke Stream schwarz-anthrazit wind- und wasserabweisend mit Hightechfleece

Ausgewählte Version: L - Größe L

Fleecejacke STREAM

  • wind- und wasserabweisend
  • Hightechfleece
  • durchgehender Reißverschluss
  • Ärmelbündchen
  • 2 Seitentaschen

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester-Fleece

Futter: 100 % Polyester

Farben: schwarz/anthrazit, marine/camel, camel/marine oder hellgrau/marine

Größen: XS – XXXL


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Fleecejacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
schwarz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,41*
€ 31,79*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 22,53*
€ 31,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,63*
€ 31,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,74*
€ 34,56*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 42,71*
€ 55,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0348040
ab € 22,58*
Ähnlich
Planam
0347040
ab € 22,62*
Ähnlich
Planam
0346048
ab € 22,47*
Ähnlich
Planam
0346044
ab € 22,53*
Ähnlich
Planam
0346056
ab € 22,59*
Ähnlich
Planam
0346040
ab € 22,52*
Ähnlich
Planam
0346060
ab € 22,49*
Ähnlich
Planam
0346064
ab € 24,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.