Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Showa CHM Größe S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Showa CHM Größe S
Chemikalienschutzhandschuh Showa CHM Größe S
Artikel-Nr.:
     2627A-1015CHM007
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     CHM-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Chemikalienschutzhandschuh CHM Cat. III

Latex-/ Neopren-Beschichtung mit geprägter Grifffläche, mit Baumwollbeflockung innen Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 2021X, EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNT, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

  • Vollbeschichtung
  • Gerolltes Bündchen
  • Traktorprofil-Oberfläche
  • Unbehandelt
  • Verschleißindikator-Farbüberzug
  • Erhältlich als Einzelpaar im Polybag mit Öse

Vorteile

  • Ein geschmeidiger, schweißaufsaugender Handschuh
  • Schützt gegen eine breitere Palette von Chemikalien
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
  • Das Bündchen verhindert, dass Schmutz in den Handschuh eindringt.
  • Oberfläche bietet gute Griffigkeit, nasse Substanzen lassen sich abweisen
  • Minimales Allergierisiko
  • Blaue Flecken erscheinen, wenn die Beschichtung beschädigt ist
  • Die Verpackung erleichtert das Auffinden des richtigen Modells in den Auslagen
  • Gut geschütztes Handgelenk
  • Spezialfarbe für Schmutzarbeiten
Weitere Informationen:
Größe:
7
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach latex, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach größe7, Showa, Best, Showa-Best, Chemikalienschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paar
ab 288 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
CHM-L
ab € 1,80*
Ähnlich
SHOWA
CHM-M
ab € 1,79*
Ähnlich
SHOWA
CHM-XL
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.