Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Showa 892 Größe S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Showa 892 Größe S
Chemikalienschutzhandschuh Showa 892 Größe S
Artikel-Nr.:
     2627A-1015892007
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     892-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Chemikalienschutzhandschuh 892 Cat. III

Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 1010X, EN ISO 374-1:2016/Type B DFL, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

  • Vollbeschichtung
  • Gerolltes Bündchen
  • Glatte Oberfläche
  • Unbehandelt
  • Anatomische Form
  • Erhältlich als Einzelpaar im Polybag mit Öse

Vorteile

  • Dünner und leichter Handschuh, der sich wie eine "zweite Haut" trägt
  • Schützt gegen eine breite Palette chemischer Gefahren
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
  • Das Bündchen verhindert, dass Schmutz in den Handschuh eindringt.
  • Minimales Allergierisiko
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Die Verpackung erleichtert das Auffinden des richtigen Modells in den Auslagen
  • Gut geschütztes Handgelenk
  • Spezialfarbe für Schmutzarbeiten
Weitere Informationen:
Größe:
7
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach größe7, chemikalienhandschuh einfach, Showa, Best, Showa-Best, Chemikalienschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,73*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,37*
€ 145,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,04*
€ 144,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,77*
€ 137,77
pro Paar
ab 6 Paar
€ 112,46*
€ 133,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,14*
€ 128,69
pro Paar
ab 12 Paar
€ 103,38*
€ 123,02
pro Paar
ab 30 Paar
€ 99,40*
€ 118,29
pro Paar
ab 60 Paar
€ 96,22*
€ 114,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,73*
€ 99,64
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
892-L
ab € 83,65*
Ähnlich
SHOWA
892-M
ab € 83,74*
Ähnlich
SHOWA
892-XL
ab € 84,04*
Ähnlich
SHOWA
892-XXL
ab € 93,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.