Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Showa Nitri-Solve® 737 Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Showa Nitri-Solve® 737 Größe L
Chemikalienschutzhandschuh Showa Nitri-Solve® 737 Größe L
Artikel-Nr.:
     2627A-1015737009
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     737-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Chemikalienschutzhandschuh Nitri-Solve® 737 Cat. III

Einhaltung EN-Normen: EN 388, 3001X, EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT, EN ISO 374-5:2016, EN 1149-5

Eigenschaften:

  • Vollbeschichtung
  • Wellenkante
  • Texturierte Oberfläche
  • Chloriert
  • Anatomische Form
  • Enthält keine Silikone
  • Für die Handhabung von Nahrungsmitteln zugelassen

Vorteile

  • Dünner und leichter Handschuh, der sich wie eine "zweite Haut" trägt
  • schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
  • Oberfläche bietet bessere Griffigkeit
  • Vermeidung kleiner Partikel
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Schutz des Unterarms
Weitere Informationen:
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.9, chemikalienhandschuh einfach, Showa, Best, Showa-Best, Chemikalienschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
737-XL
ab € 3,45*
Ähnlich
SHOWA
737-XXL
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.