Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Showa Nitri-DEX® 707FL Größe S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Showa Nitri-DEX® 707FL Größe S
Chemikalienschutzhandschuh Showa Nitri-DEX® 707FL Größe S
Artikel-Nr.:
     2627A-1015707F07
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     707FL-S
EAN/GTIN:
     12038054624175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Chemikalienschutzhandschuh Nitri-DEX® 707FL Cat. III

Einhaltung EN-Normen: EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

  • Vollbeschichtung
  • Gerolltes Bündchen
  • Traktorprofil-Oberfläche
  • Ungepudert, "Slip-on"-Behandlung
  • Anatomische Form
  • Für die Handhabung von Nahrungsmitteln zugelassen
  • Linker und rechter Handschuh in separater Packung

Vorteile

  • Dünner und leichter Handschuh, der sich wie eine "zweite Haut" trägt
  • schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
  • Das Bündchen verhindert, dass Schmutz in den Handschuh eindringt.
  • Oberfläche bietet gute Griffigkeit, nasse Substanzen lassen sich abweisen
  • Erleichtertes An- und Ausziehen, ohne Flusen und Staub
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Gut für einhändigen Gebrauch
  • Gut geschütztes Handgelenk
Weitere Informationen:
Größe:
7
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach größe7, chemikalienhandschuh einfach, Showa, Best, Showa-Best, Chemikalienschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 36 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
707FL-L
ab € 1,22*
Ähnlich
SHOWA
707FL-M
ab € 1,22*
Ähnlich
SHOWA
707FL-XL
ab € 1,22*
Ähnlich
SHOWA
707FL-XXL
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.