| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-1015707D07 Herst.-Nr.: 707DL-S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuh 707D Cat. III Einhaltung EN-Normen: EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT, EN ISO 374-5:2016 Eigenschaften: - Vollbeschichtung
- Gerolltes Bündchen
- Traktorprofil-Oberfläche
- Ungepudert, "Slip-on"-Behandlung
- Anatomische Form
- Dicke: 0.23mm / 9mil
- Für die Handhabung von Nahrungsmitteln zugelassen
- Linker und rechter Handschuh in separater Packung
Vorteile - Dünner und leichter Handschuh, der sich wie eine "zweite Haut" trägt
- schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
- Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
- Das Bündchen verhindert, dass Schmutz in den Handschuh eindringt.
- Oberfläche bietet gute Griffigkeit, nasse Substanzen lassen sich abweisen
- Erleichtertes An- und Ausziehen, ohne Flusen und Staub
- Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
- Gut für einhändigen Gebrauch
- Gut geschütztes Handgelenk
Weitere Informationen: | | Größe: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach größe7, chemikalienhandschuh einfach, Showa, Best, Showa-Best, Chemikalienschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh |
| | |
| |