Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Showa® 6781 Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Showa® 6781 Größe L
Chemikalienschutzhandschuh Showa® 6781 Größe L
Artikel-Nr.:
     2627A-1015678110
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     6781-L
EAN/GTIN:
     3038054476202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Chemikalienschutzhandschuh 6781R Cat. III

Einhaltung EN-Normen: EN 388, 3121X, EN ISO 374-1:2016/Type A AJKLMT, EN ISO 374-5:2016, EN 407 3132XX, EN 511 11X

Eigenschaften

  • Vollbeschichtung
  • Verstärkter Sicherheitsbund
  • Schrumpfgeraute Oberfläche
  • Unbehandelt
  • Geschnitten und genäht

Vorteile

  • Geschmeidiger Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
  • Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fett und Abrieb und bietet Hitze- und Kälteschutz
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
  • Oberfläche bietet gute Griffigkeit
  • Minimales Allergierisiko
  • Gut geschütztes Handgelenk
  • Spezialfarbe für Schmutzarbeiten
Weitere Informationen:
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.9, chemikalienhandschuh einfach, showa, Chemikalienschutzhandschuh, handschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,20*
€ 15,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paar
ab 6 Paar
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,66*
€ 12,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paar
ab 36 Paar
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paar
ab 72 Paar
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.