| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-1015660L09 Herst.-Nr.: Long 660-L EAN/GTIN: 4901792012140 |
| | |
|
| | |
| Handschuh Oil Resistant Long 660 Cat. III Einhaltung EN-Normen: EN 388, 4121, EN 374-2: 2003, EN 374-1,: 2003, JKL, ANSI/ISEA 105, 262 Eigenschaften: - Unverwüstlicher Schutz gegen Chemikalien
- Trägergewebe: Nahtloses Baumwollstrickgewebe
- Beschichtung: PVC
- Griffigkeit: Rau
- Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet
Vorteile - Erhältlich in vier Längen zwischen 300 mm und 360 mm
- PVC schützt die Hand sicher gegen Chemikalien und bleibt dabei flexibel
- Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
- Ultra-geschmeidiger und Wasserdichter Handschuh mit rauer Oberfläche
- Hohe Abriebfestigkeit – EN388 Stufe 4
- Komfortabel und Weich, gute Griffsicherheit
- Konzipiert für gute Bewegungsfreiheit und dauerhafte Verwendung
- Keine Hautreizungen durch Nähte
Weitere Informationen: | | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.9, chemikalienhandschuh einfach, vinyl reinigungshandschuh, Showa, Best, Showa-Best, Chemikalienschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh |
| | |
| |