Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Showa® 650 Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Showa® 650 Größe M
Chemikalienschutzhandschuh Showa® 650 Größe M
Artikel-Nr.:
     2627A-1015650008
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     650-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Chemikalienschutzhandschuh 650 Cat.III

Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 4121X, EN ISO 374-1:2016/Type B JKL, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

  • Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
  • Wellenkante
  • Komplett angeraute Oberfläche
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Spezielle Kohlenwasserstoffbehandlung
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe

Vorteile

  • Geschmeidiger und weicher Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort
  • Undurchlässig und chemikalienbeständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygiene
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
Weitere Informationen:
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, chemikalienhandschuh einfach, Showa, Best, Showa-Best, Chemikalienschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
650-2XL
ab € 2,26*
Ähnlich
SHOWA
650-L
ab € 2,27*
Ähnlich
SHOWA
650-XL
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.