Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Showa 640 Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Showa 640 Größe M
Chemikalienschutzhandschuh Showa 640 Größe M
Artikel-Nr.:
     2627A-1015640008
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     640-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Chemikalienschutzhandschuh 640 Cat.III

Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 3121X, EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

  • Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
  • Angesetzte Stulpe, verschweißt, mit elastischer Kante
  • Komplett angeraute Oberfläche
  • Öse zur Belüftung und zum Aufhängen
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe

Vorteile

  • Geschmeidiger und weicher Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort
  • Undurchlässig und chemikalienbeständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygien
  • Problemlose Aufbewahrung durch Aufhängen
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
  • Schutz des ganzen Arms
Weitere Informationen:
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, chemikalienhandschuh einfach, Showa, Best, Showa-Best, Chemikalienschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,15*
€ 18,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,91*
€ 17,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,46*
€ 14,83
pro Paar
ab 30 Paar
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paar
ab 60 Paar
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paar
ab 120 Paar
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
640-L
ab € 9,07*
Ähnlich
SHOWA
640-XL
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.