Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Showa 620 Größe XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Showa 620 Größe XXL
Chemikalienschutzhandschuh Showa 620 Größe XXL
Artikel-Nr.:
     2627A-1015620011
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     620-XXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Chemikalienschutzhandschuh 620 Cat.III

Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 3121X, EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

  • Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
  • Wellenkante
  • Komplett angeraute Oberfläche
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe

Vorteile

  • Geschmeidiger und weicher Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort
  • Undurchlässig und chemikalienbeständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygien
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
  • Schutz des ganzen Arms
Weitere Informationen:
Größe:
11
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Showa, Best, Showa-Best, Chemikalienschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
620-L
ab € 2,47*
Ähnlich
SHOWA
620-M
ab € 2,46*
Ähnlich
SHOWA
620-XL
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.