Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Showa® 490 Größe XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Showa® 490 Größe XL
Chemikalienschutzhandschuh Showa® 490 Größe XL
Artikel-Nr.:
     2627A-1015490010
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     490-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Chemikalienschutzhandschuh 650 Cat.III

Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 4221X, EN ISO 374-1:2016/Type B JKL, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

  • Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
  • Zierkante
  • Komplett angeraute Oberfläche
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Spezielle Kohlenwasserstoffbehandlung
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe

Vorteile

  • Geschmeidiger und weicher Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort
  • Undurchlässig und chemikalienbeständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit bis -20 °C Außentemperatur
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygiene
  • Wirksamer Kälteschutz
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Schutz des Unterarms
Weitere Informationen:
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.10, chemikalienhandschuh einfach, Showa, Best, Showa-Best, Chemikalienschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,10*
€ 15,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paar
ab 30 Paar
€ 11,04*
€ 13,14
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paar
ab 120 Paar
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
490-L
ab € 8,31*
Ähnlich
SHOWA
490-M
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.