Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Showa NSK 26 Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Showa NSK 26 Größe L
Chemikalienschutzhandschuh Showa NSK 26 Größe L
Artikel-Nr.:
     2627A-1015260009
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     NSK 26-L
EAN/GTIN:
     380540420040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Chemikalienschutzhandschuh NSK 26 Cat. III

Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 4112X, EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

  • Vollbeschichtung
  • Angesetzte Stulpe, vernäht, mit elastischer Kante
  • Unbehandelt
  • Komplett Angeraute Oberfläche
  • Anatomische Form
  • Geschnitten und genäht

Vorteile

  • Geschmeidiger Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist Schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
  • schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Minimales Allergierisiko
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Schutz des Unterarms
Weitere Informationen:
Größe:
9
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 8,72*
€ 11,20*
4 Tage
341
12
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 11,28*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 9,23*
€ 11,44*
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 11,57*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 7,95*
€ 12,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paar
ab 12 Paar
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paar
ab 36 Paar
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
NSK 26-11
ab € 7,96*
Ähnlich
SHOWA
NSK 26-08
ab € 7,96*
Ähnlich
SHOWA
NSK 26-09
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.