Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Showa NSK 24 Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Showa NSK 24 Größe L
Chemikalienschutzhandschuh Showa NSK 24 Größe L
Artikel-Nr.:
     2627A-1015240009
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     NSK 24-L
EAN/GTIN:
     380540424932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Chemikalienschutzhandschuh NSK 24 Cat. III

Baumwoll-/Polyester-Trägergewebe mit kompletter Nitrilbeschichtung und rauer Handoberfläche Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 4112X, EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

  • Vollbeschichtung
  • Wellenkante
  • Unbehandelt
  • Komplett Angeraute Oberfläche
  • Anatomische Form
  • Geschnitten und genäht

Vorteile

  • Geschmeidiger Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist Schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
  • schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Minimales Allergierisiko
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Gut geschütztes Handgelenk
Weitere Informationen:
Größe:
9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 4,93*
€ 6,55*
1 Tag
120
12
€ 4,95*
ab € 5,12*
€ 6,60*
8 Tage
120
12
€ 4,30*
ab € 5,24*
€ 6,87*
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 5,6019*
€ 7,2019*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,86*
€ 8,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
NSK24-10
ab € 4,87*
Ähnlich
SHOWA
NSK24-11
ab € 4,87*
Ähnlich
SHOWA
NSK24-08
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.