Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Showa NSK 24 Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Showa NSK 24 Größe M
Chemikalienschutzhandschuh Showa NSK 24 Größe M
Artikel-Nr.:
     2627A-1015240008
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     NSK 24-M
EAN/GTIN:
     380540424864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Chemikalienschutzhandschuh NSK 24 Cat. III

Baumwoll-/Polyester-Trägergewebe mit kompletter Nitrilbeschichtung und rauer Handoberfläche Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 4112X, EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

  • Vollbeschichtung
  • Wellenkante
  • Unbehandelt
  • Komplett Angeraute Oberfläche
  • Anatomische Form
  • Geschnitten und genäht

Vorteile

  • Geschmeidiger Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist Schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
  • schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Minimales Allergierisiko
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Gut geschütztes Handgelenk
Weitere Informationen:
Größe:
8
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 4,91*
€ 6,54*
1 Tag
132
12
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 6,59*
8 Tage
132
12
€ 4,30*
ab € 5,25*
€ 6,88*
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 5,6319*
€ 7,2319*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,87*
€ 8,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
NSK24-10
ab € 4,87*
Ähnlich
SHOWA
NSK24-11
ab € 4,87*
Ähnlich
SHOWA
NSK24-09
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.