Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Showa® B0710 Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Showa® B0710 Größe M
Chemikalienschutzhandschuh Showa® B0710 Größe M
Artikel-Nr.:
     2627A-1015071008
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     B0710-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Chemikalienschutzhandschuh B0710 Cat.III

PVC-Handschuh ohne Trägergewebe Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 2000X, EN 374-2:2003, EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

  • PVC ohne Trägergewebe (phthalatfreier Weichmacher)
  • Ungepudert, „Slip-on“-Behandlung

Vorteile

Eine zweite Haut zum Schutz vor Chemikalien
  • Ultradünner und leichter Handschuh, der sich wie eine zweite Haut anfühlt
  • PVC ist dicht, schützt die Hand gegen Chemikalien und bleibt flexibel
  • Undurchlässig für Arbeiten in feuchten oder fettigen Umgebungen
  • Oberflächenbearbeitung für sicheres Ergreifen rutschiger Objekte
  • Schutz des Unterarms
  • Erleichtertes An- und Ausziehen, ohne Flusen und Staub
  • Ideal für optimale Beweglichkeit und längeres Tragen
Weitere Informationen:
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, chemikalienhandschuh einfach, vinyl reinigungshandschuh, Showa, Best, Showa-Best, Chemikalienschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.