Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I948E25 Herst.-Nr.: GN5021 EAN/GTIN: 3045386373475 |
| |
|
| | |
| Handmixer 500W ws Edst GN5021 Weitere Informationen: | | Anschlusswert: | 500 W | Ausführung: | Handmixer | Behälter: | ohne | Fassungsvermögen: | 0 l l | Grundfarbe: | weiß | Werkstoff des Mixstabes: | Edelstahl | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, krups pürierstab, mixstab, Cocktail-Mixer, Combi-Standmixer, Handpassiergerät, Mixer, Mixgerät, Party-Shaker, Passierstab, Power-Standmixer, Profi-Stabmixer, Quirle, Rühr- und Mixgerät, Rühr-/Mixgerät, Rührgerät, Schnellmixstab, Shaker, Standmixer, Standmixer mit Küchenwaage, Universalmixer, Zauberstab, Zauberstab-Stabmixer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 38,56* | € 48,34* | | | | | | 20 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 38,86* | € 48,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 39,21* | € 48,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 3,51* | ab € 40,23* | € 50,03* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 40,53* | € 50,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|