Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Krups GN 5021 Handmixer mit Turbostufe, 3 Mix 5500, 500 W, weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-H606-007
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     GN5021
EAN/GTIN:
     3045386373475
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer 500 watt krups
Technisch perfekt und zeitlos schön - Serie WHITE COLLECTION

Die Klassiker-Eigenschaften:
  • Klassische 3 Mix Form
  • Stabiler geschlossener 3 Mix Griff

Zubehör:
  • 2 leistungsstarke Turbo-Quirle aus Edelstahl
  • 2 Spiral-Kneter aus Edelstahl
  • Kompatibel mit dem Zubehör des 3 Mix 4000 XL

Hochwertiges Design
  • Edelstahl-Front

Anwendungskomfort:
  • Heck aus hochwertigem Santoprene-Kunststoff (Automobilindustrie) für einen stabilen Stand für ein rutschfestes, sicheres Arbeiten, sehr hitzeresistent
  • Heck mit großer Auflagefläche für einen stabilen Stand

Weitere Eigenschaften:
  • 4 Geschwindigkeitsstufen + Turbostufe
  • starke 500 Watt
  • Einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurftaste) des Zubehörs
  • Spezielle Form der Quirle garantiert ein sekundenschnelles Ergebnis beim Eiweiß- oder Sahneaufschlagen; so gelingt Eischnee in 60 Sekunden (getestet mit 4 Eiweiß und Geschwindigkeitsstufe 5)
  • Optimale Verarbeitung von bis zu 500 g Mehl zur Herstellung von Brotteig

Präzision, Perfektion, Leidenschaft
mit diesem Bekenntnis sorgt Krups schon seit 1846 für perfekte Ergebnisqualität in der Küche.

Datenblatt

Leistung

Geschwindigkeitsstufen

5 Geschwindigkeitsstufen + Turbostufe

Material Gehäuse

Kunststoff + Edelstahl-Front

Gewicht

1,7 kg

Lieferumfang

  • Handmixer

  • 2 leistungsstarke Turbo-Quirle aus Edelstahl
  • 2 Spiral-Kneter aus Edelstahl
  • Bedienungsanleitung
  • Kompatibel mit dem Zubehör des 3 Mix 4000 XL

Herstellergarantie

24 Monate

Weitere Informationen zu Herstellergarantie und - support finden Sie hier.

Weitere Suchbegriffe: handmixer krups, handmixer 500 watt
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,40*
€ 36,99*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 37,62*
€ 41,21*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 37,63*
€ 41,22*
Lager 1231
pro Stück
€ 3,51*
ab € 40,39*
€ 43,77*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 42,17*
€ 45,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.