Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindersicherung T 1A 250V AC 8,35x7,7mm 62844


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I905H33
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62844
EAN/GTIN:
     4034451628441
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Zylindersicherung T 1A 250V AC 8,35x7,7mm 62844
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
1 A
Größe:
8,35x7,7mm
Spannungsart:
AC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 3,90*
ab € 0,0993*
€ 0,1876*
10
€ 5,46*
ab € 0,60*
€ 1,12*
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,61*
€ 1,14*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,69*
€ 1,25*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.