Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradlampe 2,4W 6V PX13,5s ws Halogen 81821


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradlampe 2,4W 6V PX13,5s ws Halogen
Fahrradlampe 2,4W 6V PX13,5s ws Halogen
Artikel-Nr.:
     262-I767I93
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81821
EAN/GTIN:
     4034451818217
Suchbegriffe:
Leuchtmittel für Fahrrad
Leuchtmittel P13.5s
Sockel P13,5s
leuchtmittel für fahrrad
Fahrradlampe 2,4W 6V PX13,5s ws Halogen 81821
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
9 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Fahrrad:
ja
Gesamtlänge:
32 mm
Lampenleistung Wendel 1:
2.4 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
6 - 6 V V
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Sockel:
PX13,5s
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Halogenlampe
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 2,43*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,89*
1
€ 5,00*
ab € 1,73*
€ 2,91*
1
€ 3,90*
ab € 1,96*
€ 3,29*
1 Tag
30
1
€ 4,99*
ab € 2,05*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11107
ab € 2,32*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11119
ab € 2,61*
Ähnlich
k.A.
631819
ab € 2,50*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93330
ab € 3,47*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93332
ab € 3,47*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11114
ab € 2,47*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11012
ab € 2,50*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11116
ab € 2,44*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11118
ab € 2,49*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11000
ab € 2,79*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11016
ab € 2,77*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11100
ab € 2,10*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11006
ab € 2,69*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11106
ab € 2,30*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11120
ab € 2,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.