| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I366B30 Herst.-Nr.: 00241417 EAN/GTIN: 4010105241419 |
| |
|
| | |
| Wetterstation PHC AP gr D940WS Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | PHC | Ausführung: | Windsensor | Farbe: | grau | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP54 | Wetterstation: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Windsensor, Windwächter, peha windsensor, eib windsensor, Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, RTR, Sensor, Temperaturfühler, Temperatursensor, Thermostat, Windfühler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 143,65* | € 175,54* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 144,91* | € 177,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,44* | € 188,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 159,90* | € 195,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,52* | € 195,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|