Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windsensor gr mit Kabel 4,5m D 940 WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windsensor gr mit Kabel 4,5m D 940 WS
Windsensor gr mit Kabel 4,5m D 940 WS
Artikel-Nr.:
     3517I-15375390
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00241417
EAN/GTIN:
     4010105241419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Windsensor
KNX-Windsensor
Wetter-Station
Wetterstation

Windsensor gr mit Kabel 4,5m D 940 WS

Windsensor mit Anschlusskabel 4,5 m, 2-Draht-Anschluss, max. Leitungslänge (min. 0,75 mm2) 100 m, Befestigungsrohr Ø 12 mm, Befestigung mittels PG 13,5-Verschraubung möglich Passende Auswerteeinheit: Artikel-Nr. 940 WS-AE Passender Wandhalter: Artikel-Nr. 94 WS/RS
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
PHC
Ausführung:
Windsensor
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
nein
Mit DCF77:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Windsensor, Windwächter, peha windsensor, eib windsensor, Sensor, Systemsensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 143,33*
€ 175,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,62*
€ 177,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 154,55*
€ 188,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 160,48*
€ 194,28*
Frei Haus
ab € 160,61*
€ 194,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,41*
€ 212,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.