Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L100mm bl 2,5x1mm -40-85°C Kst.Metallpigm KstZungeNase MCT18R-PA66MP-BU(100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, blau, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, blau, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, blau, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, blau, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, blau, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, blau, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, blau, 100ST
Artikel-Nr.:
     262-F179E57
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01225
EAN/GTIN:
     5022660338946
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
hellermann kabelbinder detektierbar...
kabelbinder
Kabelbinder L100mm bl 2,5x1mm -40-85°C Kst.Metallpigm KstZungeNase MCT18R-PA66MP-BU(100)
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1 mm mm
Bandlänge:
100 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
2.5 mm
Farbe:
blau
Min. Haltekraft:
80 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder blau, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0913*
€ 0,1249*
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0945*
€ 0,1272*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0963*
€ 0,1291*
2 Tage
1800
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,09802*
€ 0,13092*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12073*
€ 0,16073*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,16073*
€ 0,19127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15673*
€ 0,18651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15273*
€ 0,18175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12073*
€ 0,14367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,073* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 861,99*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,65*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 235,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.