Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht LED ge Ø50mm IP54 24V50Hz UC 8WD4220-5BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-F146B13
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WD42205BD
EAN/GTIN:
     4011209610262
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Blinklicht LED ge Ø50mm IP54 24V50Hz UC 8WD4220-5BD
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
50 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Farbe:
gelb
Funktion:
Blinklicht
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Signalblinkleuchte, Alarmblitzleuchte, Blitzleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte gelb 24v, warnlampe, warnlampe gelb, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Leuchtmelder, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalleuchte, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,89*
€ 66,16*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,65*
€ 69,40*
€ 5,46*
ab € 58,46*
€ 73,06*
Frei Haus
ab € 61,66*
€ 76,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,83*
€ 111,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WD42080EH
ab € 9,65*
Zubehör
Siemens
8WD43080DD
ab € 19,32*
Zubehör
Siemens
8WD42080AA
ab € 25,38*
Zubehör
Siemens
8WD43080DB
ab € 13,21*
Zubehör
Siemens
8WD44080DF
ab € 49,77*
Zubehör
Siemens
8WD42080EF
ab € 14,07*
Zubehör
Siemens
8WD44080CC
ab € 9,92*
Zubehör
Siemens
8WD42080CD
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.