Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse STKst IP20 B500xH145xT474mm m.MPL DN-1904U-PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E979D58
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-1904U-PB
EAN/GTIN:
     4016032200109
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
Leergehäuse STKst IP20 B500xH145xT474mm m.MPL DN-1904U-PB
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Anzahl der Module:
5
Anzahl der Reihen:
1
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
Einzel
Breite:
500 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Höhe:
145 mm mm
Innentiefe:
145 mm
Mit Montageplatte:
ja
Mit Schloss:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
474 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse 19, leergehäuse, digitus netzwerkschrank, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 13,00*
ab € 104,47*
€ 122,16*
€ 6,78*
ab € 104,45*
€ 122,26*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 108,67*
€ 126,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 109,02*
€ 126,91*
Frei Haus
ab € 110,41*
€ 128,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,71*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 8,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97616
ab € 6,26*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97601
ab € 5,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 6,97*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 LIGHT-3
ab € 28,76*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 KEY-9473
ab € 0,66*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95407
ab € 18,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95402
ab € 19,00*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95410
ab € 20,04*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95403
ab € 18,61*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95404
ab € 27,94*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95401
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.