Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter UC B 13A 3p 400V 3TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich DLS6HB13-36KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke LS-Schalter B-Char, 13 A/230 V, 400 V AC, 6 kA
Doepke LS-Schalter B-Char, 13 A/230 V, 400 V AC, 6 kA
Doepke LS-Schalter B-Char, 13 A/230 V, 400 V AC, 6 kA
Doepke LS-Schalter B-Char, 13 A/230 V, 400 V AC, 6 kA
Doepke LS-Schalter B-Char, 13 A/230 V, 400 V AC, 6 kA
Artikel-Nr.:
     262-E970H71
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09914112
EAN/GTIN:
     4014712162419
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter UC B 13A 3p 400V 3TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich DLS6HB13-36KA
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
0 kA
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
13 A A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
68.7 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
3
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 55 °C
Verlustleistung:
7.6 W
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter typ b 13a, leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,36*
€ 30,24*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 23,31*
€ 31,34*
€ 5,46*
ab € 23,31*
€ 31,37*
3 Tage
17
€ 5,80*
ab € 23,70*
€ 31,83*
€ 3,90*
ab € 26,48*
€ 35,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09917992
ab € 36,28*
Zubehör
Doepke
09917993
ab € 33,05*
Zubehör
Doepke
09917994
ab € 36,41*
Zubehör
Doepke
09917995
ab € 35,68*
Zubehör
Doepke
09917990
ab € 25,12*
Zubehör
Doepke
09917991
ab € 27,35*
Zubehör
Doepke
09917984
ab € 11,34*
Zubehör
Doepke
09917985
ab € 9,60*
Zubehör
Doepke
09917987
ab € 22,16*
Zubehör
Doepke
09917986
ab € 24,37*
Zubehör
Doepke
09917988
ab € 19,77*
Zubehör
Doepke
09917989
ab € 24,32*
Zubehör
Doepke
09913997
ab € 1,49*
Zubehör
Doepke
09917983
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.