Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke Arbeitsstromauslöser für DLS 6, 12 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke Arbeitsstromauslöser für DLS 6, 12 V AC/DC
Doepke Arbeitsstromauslöser für DLS 6, 12 V AC/DC
Doepke Arbeitsstromauslöser für DLS 6, 12 V AC/DC
Doepke Arbeitsstromauslöser für DLS 6, 12 V AC/DC
Doepke Arbeitsstromauslöser für DLS 6, 12 V AC/DC
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09917992
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09917992
EAN/GTIN:
     4014712197350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser
Arbeitsstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung von Schutzschaltern. Arbeitsstromauslöser zur Fernauslösung von Leitungsschutzschaltern der Baureihen DLS 6. Der Arbeitsstromauslöser beeinflusst den Leitungsschutzschalter nicht in seiner Schutzfunktion. Eigenschaften: einfach nachrüstbar; geringer Leistungsbedarf für die Aktivierung; Auslöser mit verschiedenen Betätigungsspannungen verfügbar (DASA) Montageart: Montage seitlich vom Leitungsschutzschalter durch Klammerung; Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Arbeitsstromauslöser werden im Zusammenhang mit den zugehörigen Leitungsschutzschaltern DLS zur Fernauslösung eingesetzt.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Funktion:
Arbeitsstromauslöser
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
12 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.