Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke Hilfsschalter für DLS 6, 230 V AC, max. 10 A, 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke Hilfsschalter für DLS 6, 230 V AC, max. 10 A, 1 S
Doepke Hilfsschalter für DLS 6, 230 V AC, max. 10 A, 1 S
Doepke Hilfsschalter für DLS 6, 230 V AC, max. 10 A, 1 S
Doepke Hilfsschalter für DLS 6, 230 V AC, max. 10 A, 1 S
Doepke Hilfsschalter für DLS 6, 230 V AC, max. 10 A, 1 S
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09917984
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09917984
EAN/GTIN:
     4014712197275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt 1s
Hilfsschalter melden den Status der Hauptgeräte an denen sie montiert sind. Die Hilfsschalter DHi 3 bis DHi 8 eignen sich für die Leitungsschutzschalter der Baureihen DLS 6 h, hsl und i. Sie schalten parallel zum Leitungsschutzschalter bei Abschaltung von Hand, durch Überlast oder Kurzschluss. Eigenschaften: Hilfsschalterfunktion für DLS 6; verschiedene Kontaktausführungen verfügbar; geringe Baugröße (0,5 TE) erfüllt die Bestimmungen IEC 60947-5-1. EN 60947-5-1 und VDE 0660-200; Montageart: rechts vom Basisgerät durch Klammerung; Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Diese Geräte sind geeignet zur Betriebszustandsabfrage von Stromversorgungen in Wohn- und Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen. Hinweise: Der Hilfsschalter beeinflusst nicht die Funktion des Basisgeräts.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Funktion:
Hilfsschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, doepke hilfskontakt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.