Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung FF 10A 500V AC 6,3x32mm Keramik 62816


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 62816 Schmelzsicherung Zylindrische
Scharnberger & Hasenbein 62816 Schmelzsicherung Zylindrische
Artikel-Nr.:
     262-E938H76
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62816
EAN/GTIN:
     4034451628168
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung FF 10A 500V AC 6,3x32mm Keramik 62816
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
10 A
Größe:
6,3x32 mm
Spannungsart:
AC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,20*
€ 25,15*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,29*
€ 25,27*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,71*
€ 25,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,41*
€ 26,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,236*
€ 42,186*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,186*
€ 50,20134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,116*
€ 48,92804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,456*
€ 45,76264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,286*
€ 44,37034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,136*
€ 43,00184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,236*
€ 37,17084
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,1236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.