| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E938G51 Herst.-Nr.: 60058 EAN/GTIN: 4034451600584 |
| |
|
| | |
| Glassicherung FF 0,2A 250V AC 5x20mm Glas 60058 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glassicherung | Auslösecharakteristik: | superflink (FF) | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 0.2 A | Größe: | 5x20 mm | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,7191* | € 0,9291* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,72* | € 0,93* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,7332* | € 0,9432* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,77* | € 0,99* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 0,79* | € 1,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|