Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättungsdrossel 3p 0-200Hz 750V IP20 DX-LM3-011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E932E05
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269541
EAN/GTIN:
     4015082695415
Suchbegriffe:
Glättungsdrossel
Netzdrossel
eaton netzdrossel
netzdrossel
Glättungsdrossel 3p 0-200Hz 750V IP20 DX-LM3-011
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 - 200 Hz
Bemessungsinduktivität:
3 mH
Bemessungsstrom AC:
11 - 11 A
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Geeignet als Glättungsdrossel:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
750 V
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
11 A
Polzahl, Primärseite:
3
Relative Kurzschlussspannung uk:
0 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: 3 phasen netzdrossel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,58*
€ 122,09*
€ 5,46*
ab € 111,87*
€ 126,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,41*
€ 126,96*
Frei Haus
ab € 114,30*
€ 128,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 122,86*
€ 138,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
177370
ab € 258,18*
Ähnlich
Eaton
174338
ab € 270,45*
Ähnlich
Eaton
180655 DE11-129D6FN-N20N
ab € 211,04*
Ähnlich
Eaton
180667 DE11-348D5FN-N20N
ab € 281,51*
Ähnlich
Eaton
180668 DE11-34011FN-N20N
ab € 368,76*
Ähnlich
Eaton
DA1-349D5FB-B66C
ab € 786,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.