Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter o. Filter 400V 8,5A 4kW DE1-348D5NN-N20N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-S50308338
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177370
EAN/GTIN:
     4015081718306
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Netzentstörfilter
drehzahlstarter eaton
netzentstörfilter 400v
Netzspannung 342 ... 528V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 300Hz, Max. Ausgangsspannung 500V, Nennausgangsstrom I2N 8,5A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 5kW, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 5kW, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 10%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz 10%, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der analogen Eingänge 1, Anzahl der digitalen Ausgänge 0, Anzahl der digitalen Eingänge 4, Einsatz im Industriebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Mit PC-Anschluss, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP20, Schutzart (NEMA) sonstige, Höhe 230mm, Breite 90mm, Tiefe 168mm,
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, Drehzahleinstellung, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, FU, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumrichter, Frequenzumsetzer, Motorregelung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,29*
€ 291,42*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 258,20*
€ 291,99*
Frei Haus
ab € 261,50*
€ 294,34*
168 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,06*
€ 314,16*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 282,2485*
€ 315,2685*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,2685*
€ 375,16952
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,6485*
€ 372,05172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,8785*
€ 356,85542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,6985*
€ 348,31122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,2485*
€ 335,87572
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,10*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 62,67*
Zubehör
Eaton
184501
ab € 82,62*
Zubehör
Eaton
184507
ab € 90,47*
Zubehör
Eaton
269541
ab € 107,87*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,61*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,03*
Zubehör
Eaton
DX-SPL-RJ45-2SL1PL
ab € 14,66*
Zubehör
Eaton
DX-CBL-RJ45-3M0
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.