Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller, 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 5,5 kW, 480 V ac / 11,3 A 60Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller, 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 5,5 kW, 480 V ac / 11,3 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton Eaton Moeller, 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 5,5 kW, 480 V ac / 11,3 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-1675073
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180668 DE11-34011FN-N20N
EAN/GTIN:
     5059039093601
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
EMV-Filter
Leistung = 5,5 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 480 V ac
Nennstrom = 11,3 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = CANopen
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 60Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Regelbare Drehzahl
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Filter inbegriffen = Ja
Better World-Produkt = Ja
Erfüllte Normen = CE, CSA, cULus, EAC, UL

Der neue PowerXL™ DE1 schließt als Drehzahlstarter die Lücke zwischen konventionellem Starter und Frequenzumrichter. Dabei werden die Vorteile beider Gerätearten in einem Gerät verbunden: Einfache Handhabung des Starters und variable Motordrehzahl des Frequenzumrichters. Und das mit hoher Zuverlässigkeit und zu einem attraktiven Preis.
Weitere Informationen:
Leistung:
5,5 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
480 V ac
Nennstrom:
11,3 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
CANopen
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
60Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Regelbare Drehzahl
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Filter inbegriffen:
Ja
Better World-Produkt:
Ja
Erfüllte Normen:
CE, CSA, cULus, EAC, UL
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorstarter, Eaton-Motorstartmodul, Frequenzumrichter, Motorstarter, Netzentstörfilter, eaton frequenzumrichter 5,5kw, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter, 1675073, Automation, Elektromotoren, Eaton, 180668DE1134011FNN20N, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 370,17*
€ 400,28*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 371,26*
€ 400,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 372,19*
€ 401,74*
Frei Haus
ab € 374,35*
€ 404,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 540,23*
€ 594,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,90*
€ 707,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,49*
€ 705,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,00*
€ 686,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,99*
€ 653,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,23*
€ 642,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,10*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 62,67*
Zubehör
Eaton
184501
ab € 82,62*
Zubehör
Eaton
184507
ab € 90,47*
Zubehör
Eaton
269541
ab € 107,87*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,61*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,03*
Zubehör
Eaton
DX-SPL-RJ45-2SL1PL
ab € 14,66*
Zubehör
Eaton
DX-CBL-RJ45-3M0
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.